Motion
2206  E-2RS1TN9/C3

SKF
2206 E-2RS1TN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Doble sellado, C3
Artículo MI #06655206
No. Fabricante 2206 E-2RS1TN9/C3
Precio312.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2206 E-2RS1TN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Doble sellado, C3
Artículo MI #06655206
No. Fabricante 2206 E-2RS1TN9/C3
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
Precio312.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm / 0.7874 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2206 E-2RS1TN9/C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    2206 E-2RS1TN9/C3 Rodamiento de bolas autoalineable con orificio recto de 30 mm, cierre doble sellado, 62 mm OD, 20 mm de ancho; ideal para entornos limpios.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    2206 E-2RS1TN9/C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571470566
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 160 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571470566

Descripción general

Descripción del fabricante
2206 E-2RS1TN9/C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"