Motion
22228 CCK/C403W33

SKF
22228 CCK/C403W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #06655214
No. Fabricante 22228 CCK/C403W33
Precio2,746.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22228 CCK/C403W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #06655214
No. Fabricante 22228 CCK/C403W33
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
Precio2,746.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    68 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316577610478
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    7316577610478

Descripción general

Descripción del fabricante
22228 CCK/C403W33 BRGS DE RODILLO ESFÉRICO
  • Rodamiento de rodillos esféricos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"