Motion
23088 CA/C2W33

SKF
23088 CA/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 157 mm Ancho, Orificio recto, C2
Artículo MI #06655233
No. Fabricante 23088 CA/C2W33
Precio53,313.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23088 CA/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 157 mm Ancho, Orificio recto, C2
Artículo MI #06655233
No. Fabricante 23088 CA/C2W33
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
Precio53,313.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    157 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C2,
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316570815023
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    7316570815023

Descripción general

Descripción del fabricante
23088 CA/C2W33 SPHER RLR +420MM LSB
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C2,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good