Motion
23092 CA/C08W513

SKF
23092 CA/C08W513

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 680 mm D.E., 163 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #06655234
No. Fabricante 23092 CA/C08W513
Precio71,213.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23092 CA/C08W513

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 680 mm D.E., 163 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #06655234
No. Fabricante 23092 CA/C08W513
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
Precio71,213.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    680 mm
  • En general Ancho  
    163 mm
  • Peso
    452.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C0, C08 (ABEC 5), característica de especificación
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    7316570985399

Descripción general

Descripción del fabricante
23092 CA/C083W513 SPHER RLR +420MM LSB