Motion
239/710 CAK/C083W507

SKF
239/710 CAK/C083W507

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 950 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06655263
No. Fabricante 239/710 CAK/C083W507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239/710 CAK/C083W507

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 950 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06655263
No. Fabricante 239/710 CAK/C083W507
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Exterior Diámetro  
    950 mm
  • En general Ancho  
    180 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    7316577748294
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    240 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    7316577748294

Descripción general

Descripción del fabricante
239/710 CAK/C083W507 SPHER RLR 420MM LSB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos