Motion
24028  CCK30/C3W33

SKF
24028 CCK30/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06655271
No. Fabricante 24028 CCK30/C3W33
Price$3,121.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24028 CCK30/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06655271
No. Fabricante 24028 CCK30/C3W33
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
Price$3,121.84/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Outside Diameter  
    210 mm
  • Overall Width  
    69 mm
  • Peso
    17.8 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C3
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316577298362
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    7316577298362

Descripción general

Descripción del fabricante
24028 CCK30/C3W33 BRGS RODILLOS ESFÉRICOS
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs