Motion
24148 CC/C5W33

SKF
24148 CC/C5W33

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, C5
Artículo MI #06655287
No. Fabricante 24148 CC/C5W33
Precio19,907.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24148 CC/C5W33

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, C5
Artículo MI #06655287
No. Fabricante 24148 CC/C5W33
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
Precio19,907.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    177.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C5
  • Capacidad de carga dinámica
    559549 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C5
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570016949
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    876755 lbf
  • UPC_NO
    7316570016949

Descripción general

Descripción del fabricante
24148 CC/C5W33 BRGS DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C5
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"