Motion
3308 A-Z/C3

SKF
3308 A-Z/C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 40 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.4375 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #06655311
No. Fabricante 3308 A-Z/C3
Price$291.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3308 A-Z/C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 40 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.4375 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #06655311
No. Fabricante 3308 A-Z/C3
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
Price$291.74/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    36.5 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36.5 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    1.4375 in
  • Peso
    2.21 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3308 A-Z/C3 BOLAS DE DOBLE HILERA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316573932413
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    64 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    44 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573932413

Descripción general

Descripción del fabricante
3308 A-Z/C3 BOLAS DE DOBLE HILERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs