Motion
3314 E

SKF
3314 E

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, 2.5000 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06655317
No. Fabricante 3314 E
Precio939.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3314 E

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, 2.5000 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06655317
No. Fabricante 3314 E
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
Precio939.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    63.5 mm
  • Ancho del anillo exterior
    63.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    10.27 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3314 BOLAS DE DOBLE HILERA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316573933922
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    172 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    186 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573933922

Descripción general

Descripción del fabricante
3314 BOLAS DE DOBLE HILERA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"