Motion
3320 A

SKF
3320 A

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, 3.2500 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06655319
No. Fabricante 3320 A
Price$2,642.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3320 A

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, 3.2500 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06655319
No. Fabricante 3320 A
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
Su precio$2,642.69/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    82 mm
  • Ancho del anillo exterior
    82 mm
  • Outside Diameter  
    215 mm
  • Overall Width  
    3.2500 in
  • Peso
    27.91 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3320 BOLAS DE DOBLE HILERA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570524239
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    255 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    255 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    322
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570524239

Descripción general

Descripción del fabricante
3320 BOLAS DE DOBLE HILERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs