Motion
51330 M

SKF
51330 M

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 150 mm, 250 mm OD
Artículo MI #06655325
No. Fabricante 51330 M
Precio8,614.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51330 M

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 150 mm, 250 mm OD
Artículo MI #06655325
No. Fabricante 51330 M
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
Precio8,614.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • Peso
    35.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    95094 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    328221 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51330 M HILERA ÚNICA DE BOLAS