Motion
52232 M

SKF
52232 M

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 140 mm, 225 mm OD
Artículo MI #06655329
No. Fabricante 52232 M
Precio11,103.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
52232 M

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 140 mm, 225 mm OD
Artículo MI #06655329
No. Fabricante 52232 M
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
Precio11,103.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • Peso
    26.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    55528 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    179847 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
52232 M HILERA ÚNICA DE BOLAS