Motion
6032 M/C4

SKF
6032 M/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06655347
No. Fabricante 6032 M/C4
Precio2,584.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6032 M/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06655347
No. Fabricante 6032 M/C4
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
Precio2,584.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    13.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6032 M/C4 BOLAS DE UNA HILERA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6032 M/C4 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 160 mm con diámetro exterior de 240 mm, ancho de 38 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6032 M/C4
  • Número de Upc del fabricante
    7316570441819
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    32130 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570441819

Descripción general

Descripción del fabricante
6032 M/C4 BOLAS DE UNA HILERA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda