Motion
619/5

SKF
619/5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5 mm Diámetro interno, 13 mm Diámetro externo, 4 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06655354
No. Fabricante 619/5
Precio111.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
619/5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5 mm Diámetro interno, 13 mm Diámetro externo, 4 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06655354
No. Fabricante 619/5
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
Precio111.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    619/5 INST Y MINI - BRGS MÉTRICOS
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 619/5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 5 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 13 mm y ancho de 4 mm, adecuado para pequeños aparatos e instrumentos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    619/5
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    199 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    75 lbf
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577121806

Descripción general

Descripción del fabricante
619/5 INST Y MINI - BRGS MÉTRICOS
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"