Motion
7006 CD/P4ADBA

SKF
7006 CD/P4ADBA

Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 26 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #06655434
No. Fabricante 7006 CD/P4ADBA
Price $1,364.61 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7006 CD/P4ADBA

Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 26 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #06655434
No. Fabricante 7006 CD/P4ADBA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,364.61 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Inner Ring Width
    26 mm
  • Outside Diameter  
    3.5000 in
  • Overall Width  
    26 mm
  • Weight
    0.516 lbs

Details

  • Bearing Material
    Steel
  • Bearing Type
    Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
  • Bore Type
    Straight
  • Cage Material
    Phenolic
  • Closure Type
    Open
  • Description
    7006 CD/P4ADBA ABEC-7 PRECISION BALL BRG
  • Duplex Type
    Back-to-back
  • Element Material
    Bearing steel
  • Internal Clearance
    Extra light preload
  • Manufacturer Upc Number
    7316570358940
  • Product Type
    Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
  • Radial Dynamic Load Capacity
    23.166 kN
  • Radial Static Load Capacity
    16 kN
  • Row Type Fill Slot
    2
  • Series
    7000
  • Snap Ring Included
    Without Snap Ring
  • Type Of Bearing
    Unmounted ball bearing
  • UPC_NO
    7316570358940

Overview

Mfr description
7006 CD/P4ADBA ABEC-7 PRECISION BALL BRG

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs