Motion
71914 CD/P4ADGB

SKF
71914 CD/P4ADGB

Orificio de 70 mm, 100 mm OD, 32 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #06655739
No. Fabricante 71914 CD/P4ADGB
Precio3,269.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71914 CD/P4ADGB

Orificio de 70 mm, 100 mm OD, 32 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #06655739
No. Fabricante 71914 CD/P4ADGB
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
Precio3,269.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    1.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71914 CD/P4ADGB ABEC-7 PRECISION BRG
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316577309891
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55.89 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    68 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    719
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577309891

Descripción general

Descripción del fabricante
71914 CD/P4ADGB ABEC-7 PRECISION BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno