Motion
71919 CD/P4ADGB

SKF
71919 CD/P4ADGB

Orificio de 95 mm, 130 mm OD, 36 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #06655788
No. Fabricante 71919 CD/P4ADGB
Price$6,477.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71919 CD/P4ADGB

Orificio de 95 mm, 130 mm OD, 36 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #06655788
No. Fabricante 71919 CD/P4ADGB
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
Price$6,477.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    95 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    36 mm
  • Peso
    2.749 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71919 CD/P4ADGB ABEC-7 PRECISION BRG
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316577310248
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    80.028 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    110 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    719
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577310248

Descripción general

Descripción del fabricante
71919 CD/P4ADGB ABEC-7 PRECISION BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs