Motion
71928 ACDGA/P4A

SKF
71928 ACDGA/P4A

Orificio de 140 mm, 190 mm OD, 24 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655825
No. Fabricante 71928 ACDGA/P4A
Precio8,235.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71928 ACDGA/P4A

Orificio de 140 mm, 190 mm OD, 24 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655825
No. Fabricante 71928 ACDGA/P4A
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
Precio8,235.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    3.957 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71928 ACDGA/P4A ABEC-7 PRECISION BRG
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Número de Upc del fabricante
    7316571081649
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    90.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    110 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    71900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571081649

Descripción general

Descripción del fabricante
71928 ACDGA/P4A ABEC-7 PRECISION BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"