Motion
7214 ACD/P4A

SKF
7214 ACD/P4A

Orificio de 70 mm, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655954
No. Fabricante 7214 ACD/P4A
Precio3,454.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7214 ACD/P4A

Orificio de 70 mm, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655954
No. Fabricante 7214 ACD/P4A
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
Precio3,454.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    2.498 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7214 ACD/P4A ABEC-7 BOLA DE PRECISIÓN BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Sin especificar
  • Número de Upc del fabricante
    7316577651952
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    55 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577651952

Descripción general

Descripción del fabricante
7214 ACD/P4A ABEC-7 BOLA DE PRECISIÓN BRG
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
Los clientes también compraron