Motion
7217 ACD/P4ADGA

SKF
7217 ACD/P4ADGA

Orificio de 85 mm, 150 mm OD, 56 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655974
No. Fabricante 7217 ACD/P4ADGA
Precio5,059.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7217 ACD/P4ADGA

Orificio de 85 mm, 150 mm OD, 56 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655974
No. Fabricante 7217 ACD/P4ADGA
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
Precio5,059.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    56 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Peso
    8.34 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7217 ACD/P4ADGA ABEC-7 PRECISION BRG
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Número de Upc del fabricante
    7316577127952
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    154.872 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    170 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577127952

Descripción general

Descripción del fabricante
7217 ACD/P4ADGA ABEC-7 PRECISION BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"