Motion
7218 ACD/P4ATBTA

SKF
7218 ACD/P4ATBTA

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 90 mm de diámetro interno, 160 mm de DE, 90 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #06655987
No. Fabricante 7218 ACD/P4ATBTA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7218 ACD/P4ATBTA

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 90 mm de diámetro interno, 160 mm de DE, 90 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #06655987
No. Fabricante 7218 ACD/P4ATBTA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    90 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7218 ACD/P4ATBTA ABEC-7 PRECISION BRG
  • Tipo dúplex
    Regreso y tándem
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    261.36 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    318 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    3
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570243215

Descripción general

Descripción del fabricante
7218 ACD/P4ATBTA ABEC-7 PRECISION BRG
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
Los clientes también compraron