Motion
7314 CABEZA

SKF
7314 BECAP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, Ancho de 35 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06656032
No. Fabricante 7314 BECAP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7314 BECAP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, Ancho de 35 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06656032
No. Fabricante 7314 BECAP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    5.732 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7314 BOLAS DE CONTACTO ANGULARES BECAP
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316577610225
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577610225

Descripción general

Descripción del fabricante
7314 BOLAS DE CONTACTO ANGULARES BECAP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"