Motion
81218 TN

SKF
81218 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 90 mm ID, 135 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #06656059
No. Fabricante 81218 TN
Precio2,102.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81218 TN

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 90 mm ID, 135 mm OD, Caja de poliamida 66
Artículo MI #06656059
No. Fabricante 81218 TN
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
Precio2,102.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Ancho de la arandela
    10.5 mm
  • Peso
    1.77 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Lavadoras compatibles
    GS81218, WS81218
  • Descripción
    Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico de una hilera, dirección única
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570237863
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    232 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    865 kN
  • Serie
    812
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    7316570237863

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUJE CILÍNDRICO DE RODILLO DE 81218 TN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"