Motion
AS 120155

SKF
AS 120155

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - Aguja de empuje de rodillo, 155 mm OD, 1 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06656065
No. Fabricante AS 120155
Precio64.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AS 120155

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - Aguja de empuje de rodillo, 155 mm OD, 1 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06656065
No. Fabricante AS 120155
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
Precio64.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Ancho general
    1 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Descripción
    Arandela universal delgada AS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570310313
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    7316570310313
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS 120155 PUERTOS DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"