Motion
AS 1528

SKF
AS 1528

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - Aguja de empuje de rodillo, 28 mm OD, 1 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06656067
No. Fabricante AS 1528
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AS 1528

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - Aguja de empuje de rodillo, 28 mm OD, 1 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06656067
No. Fabricante AS 1528
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Ancho general
    1 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Descripción
    Arandela universal delgada AS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570192643
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    7316570192643
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS 1528 PUERTOS DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"