Motion
AS 3047

SKF
AS 3047

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - Aguja de empuje de rodillo, 47 mm OD, 1 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06656071
No. Fabricante AS 3047
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AS 3047

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - Aguja de empuje de rodillo, 47 mm OD, 1 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06656071
No. Fabricante AS 3047
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    1 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Descripción
    Arandela universal delgada AS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570853407
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    7316570853407
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS 3047 AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good