Motion
AS 75100

SKF
AS 75100

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - Aguja de empuje de rodillo, 100 mm OD, 1 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06656074
No. Fabricante AS 75100
Precio23.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AS 75100

Arandela de cojinete de empuje de rodillo - Aguja de empuje de rodillo, 100 mm OD, 1 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06656074
No. Fabricante AS 75100
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
Precio23.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    1 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Descripción
    Arandela universal delgada AS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570792225
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    7316570792225
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS 75100 PUERTOS DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"