Motion
AXK 150190

SKF
AXK 150190

Ensamblaje de rodillo y jaula - Orificio de 150 mm, 190 mm OD
Artículo MI #06656080
No. Fabricante AXK 150190
Precio432.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXK 150190

Ensamblaje de rodillo y jaula - Orificio de 150 mm, 190 mm OD
Artículo MI #06656080
No. Fabricante AXK 150190
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
Precio432.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento
    Sin
  • Arandela compatible
    COMO 150190, GS 81130, LS 150190, WS 81130
  • Descripción
    Conjunto de empuje de jaula y rodillo de aguja
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577711335
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    120 kN
  • Serie
    AXK
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    7316577711335

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA AXK 150190
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"