Motion
AXK 6590

SKF
AXK 6590

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 65 mm, 90 mm OD
Artículo MI #06656083
No. Fabricante AXK 6590
Precio53.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXK 6590

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 65 mm, 90 mm OD
Artículo MI #06656083
No. Fabricante AXK 6590
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
Precio53.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    3 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8768 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA AXK 6590
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"