Motion
AXK 90120

SKF
AXK 90120

Ensamblaje de rodillo y jaula - Orificio de 90 mm, 120 mm OD
Artículo MI #06656084
No. Fabricante AXK 90120
Precio101.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXK 90120

Ensamblaje de rodillo y jaula - Orificio de 90 mm, 120 mm OD
Artículo MI #06656084
No. Fabricante AXK 90120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento
    Sin
  • Arandela compatible
    COMO 90120, GS 81118, LS 90120, WS 81118
  • Descripción
    Conjunto de empuje de jaula y rodillo de aguja
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577713575
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    65.5 kN
  • Serie
    AXK
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    7316577713575

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA AXK 90120 BRG