Motion
C 2212  TN9/C3

SKF
C 2212 TN9/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, Ancho de 28 mm, Recto, Abierto, C3
Artículo MI #06656091
No. Fabricante C 2212 TN9/C3
Precio592.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2212 TN9/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, Ancho de 28 mm, Recto, Abierto, C3
Artículo MI #06656091
No. Fabricante C 2212 TN9/C3
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
Precio592.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570315356
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316570315356

Descripción general

Descripción del fabricante
C 2212 TN9/C3 BRIDAS DE CARBÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"