Motion
GE 4 C

SKF
GE 4 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 4 mm, 12 mm OD, Ancho del anillo interior de 5 mm, Abierto
Artículo MI #06656175
No. Fabricante GE 4 C
Precio85.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 4 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 4 mm, 12 mm OD, Ancho del anillo interior de 5 mm, Abierto
Artículo MI #06656175
No. Fabricante GE 4 C
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
Precio85.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Anillo interior Ancho  
    5 mm
  • Desalineación Ángulo  
    16 °
  • Ancho del anillo exterior
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero/PTFE Bronce sinterizado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577104205
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 390 °F °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2.16 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5.4 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316577104205

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 4 C BRGS SIMPLE ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good