Motion
GE 5 E

SKF
GE 5 E

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 5 mm, 14 mm OD, Ancho del anillo interior de 6 mm, Abierto
Artículo MI #06656176
No. Fabricante GE 5 E
Precio63.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 5 E

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 5 mm, 14 mm OD, Ancho del anillo interior de 6 mm, Abierto
Artículo MI #06656176
No. Fabricante GE 5 E
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
Precio63.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Anillo interior Ancho  
    6 mm
  • Desalineación Ángulo  
    13 °
  • Ancho del anillo exterior
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577104298
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 390 °F °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    17 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316577104298

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 5 E BRGS SIMPLE ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs