Motion
GS 81102

SKF
GS 81102

Arandela de empuje - Empuje cilíndrico de rodillo, 15 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 2.75 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #06656182
No. Fabricante GS 81102
Precio45.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GS 81102

Arandela de empuje - Empuje cilíndrico de rodillo, 15 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 2.75 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #06656182
No. Fabricante GS 81102
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
Precio45.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Ancho general
    2.8 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje cilíndrico de rodillos
  • Número de Upc del fabricante
    7316577122636
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    7316577122636
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUJE DE RODILLO DE CILO GS 81102
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"