Motion
GS 81116

SKF
GS 81116

Arandela de empuje - Empuje cilíndrico de rodillo, 80 mm Diámetro interno, 105 mm Diámetro externo, 5.75 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #06656194
No. Fabricante GS 81116
Precio203.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GS 81116

Arandela de empuje - Empuje cilíndrico de rodillo, 80 mm Diámetro interno, 105 mm Diámetro externo, 5.75 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #06656194
No. Fabricante GS 81116
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
Precio203.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Ancho general
    5.8 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje cilíndrico de rodillos
  • Número de Upc del fabricante
    7316577123022
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    7316577123022
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUJE DE RODILLO DE CILO GS 81116

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good