Motion
HJ 236 CE

SKF
HJ 236 EC

Anillo de ángulo de rodamiento de rodillo cilíndrico - 7.0870 in de diámetro interior, 9.0730 in de diámetro exterior, material de acero de rodamiento
Artículo MI #06656204
No. Fabricante HJ 236 EC
Precio1,233.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HJ 236 EC

Anillo de ángulo de rodamiento de rodillo cilíndrico - 7.0870 in de diámetro interior, 9.0730 in de diámetro exterior, material de acero de rodamiento
Artículo MI #06656204
No. Fabricante HJ 236 EC
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
Precio1,233.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7.0870 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0730 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero para cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 236 EC RODILLO CILÍNDRICO BRGS
  • Localice el eje axialmente si no hay cojinetes de ubicación de diseño NJ o NUP dentro de la gama de productos. Proporcione un asiento de anillo interior extendido para cojinetes con mucha carga en la posición de ubicación. Simplifique los procedimientos de diseño o montaje.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good