Motion
NA 6901

SKF
NA 6901

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #06656278
No. Fabricante NA 6901
Precio218.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 6901

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #06656278
No. Fabricante NA 6901
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
Precio218.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.1027 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 6901 tiene un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 22 mm y un peso de 0.1027 lb, diseñado para maquinaria compacta.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3619 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 6901 PUERTOS DE AGUJA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good