Motion
NK 55/25

SKF
NK 55/25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 68 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #06656350
No. Fabricante NK 55/25
Precio163.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NK 55/25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 68 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #06656350
No. Fabricante NK 55/25
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
Precio163.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK 55/25 tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.42 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10116 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19109 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDAS DE AGUJA NK 55/25
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"