Motion
NKI 15/20

SKF
NKI 15/20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 27 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #06656364
No. Fabricante NKI 15/20
Price$89.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 15/20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 27 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #06656364
No. Fabricante NKI 15/20
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
Price$89.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Outside Diameter  
    27 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Peso
    0.11 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 15/20 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 27 mm, un ancho general de 20 mm y un peso de 0.11 lb, lo que lo hace ideal para equipos de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3709 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5733 lbf
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA NKI 15/20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs