Motion
NKI 38/30

SKF
NKI 38/30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 38 mm, 53 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #06656369
No. Fabricante NKI 38/30
Price$180.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 38/30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 38 mm, 53 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #06656369
No. Fabricante NKI 38/30
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
Su precio$180.17/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    38 mm
  • Outside Diameter  
    53 mm
  • Overall Width  
    30 mm
  • Peso
    0.46 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 38/30 tiene un diámetro interior de 38 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.46 lb, ideal para sistemas de carga pesada.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9037 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20233 lbf
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA NKI 38/30

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos