Motion
NN 3007/SP

SKF
NN 3007/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #06656397
No. Fabricante NN 3007/SP
Precio1,989.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3007/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #06656397
No. Fabricante NN 3007/SP
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
Precio1,989.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    3 Bridas de anillo interior
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577302007
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM máximas (grasa)
    14000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    16000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    7316577302007

Descripción general

Descripción del fabricante
NN 3007/SP OTROS CABLES DE PRECISIÓN