Motion
NN 3012 TN/SP

SKF
NN 3012 TN/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 60 mm D.I., 95 mm D.E., 26 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #06656400
No. Fabricante NN 3012 TN/SP
Precio1,737.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3012 TN/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 60 mm D.I., 95 mm D.E., 26 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #06656400
No. Fabricante NN 3012 TN/SP
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
Precio1,737.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    1.57 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    3 Bridas de anillo interior
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316572120729
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    7316572120729

Descripción general

Descripción del fabricante
NN 3012 TN/SP OTRAS PINZAS DE PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno