Motion
NU 1036 M/C3VA301

SKF
NU 1036 M/C3VA301

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #06656405
No. Fabricante NU 1036 M/C3VA301
Precio5,178.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 1036 M/C3VA301

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #06656405
No. Fabricante NU 1036 M/C3VA301
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
Precio5,178.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316571069449
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    7316571069449

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 1036 M/C3VA301 CORONA CILÍNDRICA DE RODILLO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno