Motion
NUTR 1542 X

SKF
NUTR 1542 X

Rodillo de soporte plano - Acero, Diámetro del rodillo de 42 mm, Orificio de 15 mm, Ancho del rodillo de 18 mm, Ancho total de 19 mm, Sellado
Artículo MI #06656450
No. Fabricante NUTR 1542 X
Precio225.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 1542 X

Rodillo de soporte plano - Acero, Diámetro del rodillo de 42 mm, Orificio de 15 mm, Ancho del rodillo de 18 mm, Ancho total de 19 mm, Sellado
Artículo MI #06656450
No. Fabricante NUTR 1542 X
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
Su precio$225.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Rodillo Diámetro  
    42 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577725509
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    23.2 kN
  • Material del rodillo
    Acero
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    NUTR
  • UPC_NO
    7316577725509

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR 1542 X PUERTOS DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos