Motion
NUTR 30 X

SKF
NUTR 30 X

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 30 mm
Artículo MI #06656453
No. Fabricante NUTR 30 X
Precio305.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 30 X

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 30 mm
Artículo MI #06656453
No. Fabricante NUTR 30 X
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
Su precio$305.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Peso
    1.025 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    9285 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9285 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10678 lbf
  • Capacidad de carga estática
    10678 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR 30 X PUERTOS DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno