Motion
NUTR 40 X

SKF
NUTR 40 X

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 40 mm
Artículo MI #06656456
No. Fabricante NUTR 40 X
Precio397.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 40 X

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 40 mm
Artículo MI #06656456
No. Fabricante NUTR 40 X
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
Precio397.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    1.788 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    12859 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12859 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16186 lbf
  • Capacidad de carga estática
    16186 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR 40 X PUERTOS DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno