Motion
QJ 210 MA/C3

SKF
QJ 210 MA/C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656460
No. Fabricante QJ 210 MA/C3
Precio483.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 210 MA/C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656460
No. Fabricante QJ 210 MA/C3
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
Precio483.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.264 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ 210 MA/C3 BOLAS DE CONTACTO ANGULARES
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316576632006
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ 200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316576632006

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 210 MA/C3 BOLAS DE CONTACTO ANGULARES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno