Motion
SAF 1311

SKF
SAF 1311

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06656469
No. Fabricante SAF 1311
Precio1,018.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 1311

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06656469
No. Fabricante SAF 1311
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
Su precio$1,018.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    8.8125 pulg.
  • En general Altura  
    157.16 mm
  • En general Longitud  
    279.40 mm
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA CON COJINETE DE BOLAS SAF 1311

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos