Motion
SAF 1509

SKF
SAF 1509

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06656477
No. Fabricante SAF 1509
Precio508.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 1509

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06656477
No. Fabricante SAF 1509
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
Su precio$508.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    6.6250 pulg.
  • En general Altura  
    112.71 mm
  • En general Longitud  
    209.55 mm
  • Peso
    11.4 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DIVIDIDOS SAF 1509
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno