Motion
SAF 22217

SKF
SAF 22217

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 85 mm, Material de hierro fundido, Fija o Flotante
Artículo MI #06656493
No. Fabricante SAF 22217
Precio1,399.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22217

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 85 mm, Material de hierro fundido, Fija o Flotante
Artículo MI #06656493
No. Fabricante SAF 22217

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,399.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • En general Altura  
    7.1719 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    34.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Expansión/no expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5001)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576668418
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    Máx. 210 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    22217 E
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    SAF222
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316576668418

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DIVIDIDOS SAF 22217
  • Para simplificar el montaje y hacer que la alineación sea más precisa, los pies de las carcasas SAF y SAW tienen un diseño plano y cuadrado
  • Para facilitar la separación de la tapa y la base, se funden ranuras de palanca en la carcasa. Los tamaños más pequeños tienen pasadores esféricos para facilitar

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno